Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini DisplayPort 3in1 Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340419-002-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340419-002-S
EAN/GTIN:
     4016032433804
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Mini DisplayPort 3in1 Adapter / Konverter

Nutzen Sie HDMI, DVI oder VGA Geräte an Ihrem DisplayPort. Sparen Sie sich 3 einzelne Adapter und nutzen Sie dieses 3in1 Konverterkabel.

Produktvorteile:

  • Unterstützt 4K/2K mit 30Hz
  • Plug and Play Installation

Dieser Adapter / Konverter ermöglicht es Ihnen Ihren PC oder Laptop mit DisplayPort an einem Bildschirm mit HDMI, DVI oder VGA Anschluss zu betreiben. Dies ist Ideal, wenn Sie sich mit unterschiedlichen Ausgabegeräten verbinden müssen, beispielsweise für Aussendienstler, die in verschiedenen Meetingräumen, verschiedene Anschlüsse vorfinden. Nützlich aber auch für Privatanwender, die zuhause Monitore und Fernseher mit verschiedenen Eingängen nutzen möchten. Der Konverter wandelt das Signal des DisplayPorts in HDMI, DVI oder VGA Signale um. Plug & Play - Betrieb funktioniert ohne Installation von Treibern und die Stromversorgung erfolgt über die DisplayPort Schnittstelle.

Technische Daten:

  • Unterstützt 4K/2K mit 30Hz
  • DispayPort 1.2 Datenrate bis zu 5.4Gbit/s
  • HDMI 1.4 Datenrate bis zu 3Gbit/s
  • DVI & VGA Schnittstellen unterstützen Full HD 1080P@60Hz
  • VGA Auflösung bis zu WUXGA 1920x1200 dpi (reduced blanking)
  • Plug and Play Installation
  • AWG: 28/30
  • Arretierung: kein
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Anschluss 1: Mini DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Buchse + HDMI Typ A, Buchse + DVI-D, Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 0.2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28/30
Arretierung:
kein
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
dreifache Schirmung
Anschluss 1:
Mini DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Buchse + HDMI Typ A, Buchse + DVI-D, Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.