Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 3in1 Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330403-002-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330403-002-S
EAN/GTIN:
     4016032433866
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

HDMI 3in1 Adapter / Konverter

Keine Notwendigkeit, 3 einzelne Adapter zu kaufen

Produktvorteile:

  • Unterstützt 4K/2K mit 30Hz
  • Plug and Play Installation

Mit diesem Adapter / Konverter können Sie Ihren Computer, Laptop oder Blu-Ray Player mit HDMI Typ A-Schnittstelle an jedes DisplayPort-, VGA- oder DVI-fähige Display anschließen. Das HDMI-Eingangssignal wird in ein DisplayPort-, DVI- oder VGA-Signal umgewandelt.

Technische Daten:

  • Unterstützt 4K/2K mit 30Hz
  • HDMI 1.4 Datenrate bis zu 3Gbit/s
  • Konform mit DisplayPort 1.2a Spezifikation
  • VGA Auflösung bis zu WUXGA 1920x1200 dpi (reduced blanking)
  • DVI & VGA Schnittstellen unterstützen Full HD 1080P@60Hz
  • Der USB Anschluss (Typ A Stecker) kann optional für die Stromversorgung genutzt werden.
  • Plug and Play Installation
  • AWG: 28/30
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Kabeltyp: Dual-Link
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A/F + DVI-D(24+1)/F
  • HDMI Standard: High Speed HDMI
  • HDTV Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 0.2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28/30
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
dreifache Schirmung
Kabeltyp:
Dual-Link
Sortiment:
HDMI Kabel
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.