Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-587 ersetzt Brother LC3219XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-587 Brother LC3219XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 68 ml + 3x 17 ml
EDD-587 Brother LC3219XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 68 ml + 3x 17 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033406
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-587
EAN/GTIN:
     4057305033406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Brother LC3219XLBK/C/M/Y Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 68 ml + 3x 17 ml. Seitenreichweite: 3000/1500/1500/1500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW, MFC-J6530DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
119.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC3219XLBK/C/M/Y Multipack 4
GTIN:
4057305033406
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-587 ersetzt Brother LC3219XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y
Artikelbezeichnung:
EDD-587 ersetzt Brother LC3219XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
87360 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
282.5 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-583
ab € 14,43*
Ähnlich
edding
18-584
ab € 12,77*
Ähnlich
edding
18-585
ab € 12,74*
Ähnlich
edding
18-586
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.