Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-584 ersetzt Brother LC3219XLC - cyan - 17 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-584 Brother LC3219XLC - Cyan - 17 ml
EDD-584 Brother LC3219XLC - Cyan - 17 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033376
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-584
EAN/GTIN:
     4057305033376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Brother LC3219XLC. Druckfarbe: cyan. Inhalt: 17 ml. Seitenreichweite: 1.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW, MFC-J6530DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
17.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC3219XLC
GTIN:
4057305033376
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-584 ersetzt Brother LC3219XLC - cyan - 17 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-584 ersetzt Brother LC3219XLC - cyan - 17 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
87360 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
402
Farbe:
Cyan
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Cyan
Nettogewicht:
53.8 G
Druckfarbe:
Cyan
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-583
ab € 14,43*
Ähnlich
edding
18-585
ab € 12,74*
Ähnlich
edding
18-586
ab € 12,77*
Ähnlich
edding
18-587
ab € 41,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.