Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-583 ersetzt Brother LC3219XLBk - schwarz - 68 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-583 Brother LC3219XLBk - Black - 68 ml
EDD-583 Brother LC3219XLBk - Black - 68 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033369
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-583
EAN/GTIN:
     4057305033369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Brother LC3219XLBk. Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 68 ml. Seitenreichweite: 3.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW, MFC-J6530DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
68.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC3219XLBk
GTIN:
4057305033369
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-583 ersetzt Brother LC3219XLBk - schwarz - 68 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-583 ersetzt Brother LC3219XLBk - schwarz - 68 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
87360 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
121.1 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-584
ab € 12,67*
Ähnlich
edding
18-585
ab € 12,78*
Ähnlich
edding
18-586
ab € 12,73*
Ähnlich
edding
18-587
ab € 40,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.