Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-586 ersetzt Brother LC3219XLY - gelb - 17 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-586 Brother LC3219XLY - Yellow - 17 ml
EDD-586 Brother LC3219XLY - Yellow - 17 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033390
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-586
EAN/GTIN:
     4057305033390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Brother LC3219XLY. Druckfarbe: gelb. Inhalt: 17 ml. Seitenreichweite: 1.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW, MFC-J6530DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
17.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC3219XLY
GTIN:
4057305033390
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-586 ersetzt Brother LC3219XLY - gelb - 17 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-586 ersetzt Brother LC3219XLY - gelb - 17 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
87360 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
005
Farbe:
Gelb
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Gelb
Nettogewicht:
53.8 G
Druckfarbe:
Gelb
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-583
ab € 14,52*
Ähnlich
edding
18-584
ab € 12,67*
Ähnlich
edding
18-585
ab € 12,78*
Ähnlich
edding
18-587
ab € 40,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.