Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, permanent haftend, Recyclingpapier, für schmale Ordner (kurz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA 10745 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10745 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10745 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10745 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10745 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10745 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     832B-470659
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10745
EAN/GTIN:
     4008705107457
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen. Etikettenpapier aus 100 % Recyclingpapier. Hoher Weißegrad (ISO 97/CIE 133), ohne Chlorbleiche. Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier ist zu 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Verpackung aus Recyclingkarton. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software/.
Weitere Informationen:
Höhe des Schildes:
192
Format des Schildes:
kurz/schmal
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy, Ink | Laser,Copy, Ink
Werkstoff:
Papier
Breite des Schilds:
38
selbstklebend:
Ja
Verpackung:
Karton
Packungsmenge:
1
Aufdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß | naturweiß
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Breite des Schildes:
38
Flächenmasse des Papiers:
177
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,42*
€ 11,08*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,67*
€ 11,08*
11 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,42*
€ 11,18*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,92*
€ 13,12*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,13*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.