Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Spezialreiniger Securol, 50 L


Menge:  Fass  
Produktinformationen
securolfass50
securolfass50
securolproduktgruppefasskanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5232-2050068
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050068
EAN/GTIN:
     4030209000125
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Beschreibung

Dieser Spezialreiniger auf Pflanzenölester Basis, ist zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet. Er kann im Pinselwaschtisch-Verfahren, zur Oberflächenentfettung und im Tauch- oder Wischverfahren angewendet werden.

Vorteile

  • Der verbleibende Reinigungsölfilm gewährleistet einen ausgezeichneten Rostschutz — keine Metallkorrosion (ideale Konservierung - mehrtägige Zwischenlagerung möglich).
  • Er verdunstet langsam und gleichmäßig.
  • Hervorragende Reinigungswirkung: entfernt selbst hartnäckige, alte und verharzte Öl- und Fettverschmutzungen, sowie Teer
  • Der Kaltreiniger hat einen hohen Flammpunkt (> 101 °C), was ein hohes Maß an Sicherheit und Arbeitsschutz gewährleistet. Fällt nicht unter die VOC-Richtlinie.
  • Er ist umweltbewusst und kosteneffizient, da er ohne Erwärmung verwendet werden kann.
  • Der Kaltreiniger ist dermatologisch unbedenklich und hat das Gütesiegel „Emissionsarmes Produkt“ der BG ETEM.

 

Anwendungsgebiete

Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Schienen-, Flurförderzeuge, LKW- und.  PKW-Werkstätten sowie im Maschinen- und Werkzeugbau).

weiterführende Informationen

  • Kaltreiniger
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, kaltreiniger 50 l, industriereiniger, ibs scherer kaltreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Lösemittel, Spezialreiniger, Reinigungsflüssigkeit, Esther, Entfetter, Reinigungschemie, Entfettungsmittel, Metallreiniger, Industriechemikalien, Metallchemie, Oberflächenreiniger, Metall-Chemie, Oberflächenchemie, Industriechemie, Flüssigreiniger, Pflanzenölester, Kaltentfetter, Spezial-Kaltreiniger, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung, Gebinde, 50L, Reinigerfass, Stahlfass
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,26*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 50 Liter (ab € 6,9452* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 417,45*
€ 496,77
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 415,87*
€ 494,89
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 403,28*
€ 479,90
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 388,60*
€ 462,43
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 347,26*
€ 413,24
pro Fass
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050052
ab € 708,41*
Ähnlich
IBS Scherer
2050134
ab € 129,21*
Ähnlich
IBS Scherer
2050053
ab € 252,09*
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 582,80*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 213,38*
Ähnlich
IBS Scherer
2050057
ab € 398,11*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 95,05*
Ähnlich
IBS Scherer
2050062
ab € 144,80*
Ähnlich
IBS Scherer
2050067
ab € 895,40*
Ähnlich
IBS Scherer
2050132
ab € 186,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.