Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Spezialreiniger 100 Plus, 25 L


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
100pluskanister
100pluskanister
100plusproduktgruppefass
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5232-2050134
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050134
EAN/GTIN:
     4030209501349
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Beschreibung

Dieser Kaltreiniger ist ein erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch, das zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet ist. Er kann im Pinselwaschtisch-Verfahren, zur Oberflächenentfettung und im Tauch- oder Wischverfahren angewendet werden.

Vorteile

  • Der Kaltreiniger ist nicht korrosionsfördernd und schützt die Metalloberfläche anwendungsbedingt vor Korrosion.
  • 100 Plus verdunstet langsam, auch bei der Heißanwendung. Dadurch wird eine intensive Durchdringung der Schmutzschichten begünstigt.
  • umweltbewusst und kosteneffizient – fällt nicht unter die VOC-Richtlinie
  • Der Kaltreiniger ist dermatologisch unbedenklich und hat das Gütesiegel „Emissionsarmes Produkt“ der BG ETEM.
  • Hohe Arbeitssicherheit: keine Gefahrenklasse nach VbF (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten) – geringe Belastung der Atemluft am Arbeitsplatz auch bei der Heißanwendung.
  • nicht korrosionsfördernd – für alle Oberflächen geeignet
  • nicht elektrisch leitfähig — Durchschlagsvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200kV/cm
  • hohe Sicherheit und Arbeitsschutz — Flammpunkt > 61°C

Anwendungsgebiete

Industrie, produzierendes Gewerbe, Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Schienen-, Flurförderzeuge, LKW- und.  PKW-Werkstätten sowie im Maschinen- und Werkzeugbau).

weiterführende Informationen

  • Kaltreiniger
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,21*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 25 Liter (ab € 5,1684* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 164,05*
€ 195,22
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 161,15*
€ 191,77
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 158,28*
€ 188,35
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 153,86*
€ 183,09
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 129,21*
€ 153,76
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050052
ab € 708,41*
Ähnlich
IBS Scherer
2050053
ab € 252,09*
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 582,80*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 141,19*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,76592*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 213,38*
Ähnlich
IBS Scherer
2050057
ab € 398,11*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 95,05*
Ähnlich
IBS Scherer
2050062
ab € 144,80*
Ähnlich
IBS Scherer
2050050
ab € 917,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.