Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Spezialreiniger Securol, 200 L


Menge:  Fass  
Produktinformationen
securolfass200
securolfass200
securolproduktgruppefasskanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5232-2050067
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050067
EAN/GTIN:
     4030209000118
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Beschreibung

Dieser Spezialreiniger auf Pflanzenölester Basis, ist zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet. Er kann im Pinselwaschtisch-Verfahren, zur Oberflächenentfettung und im Tauch- oder Wischverfahren angewendet werden.

Vorteile

  • Der verbleibende Reinigungsölfilm gewährleistet einen ausgezeichneten Rostschutz — keine Metallkorrosion (ideale Konservierung - mehrtägige Zwischenlagerung möglich).
  • Er verdunstet langsam und gleichmäßig.
  • Hervorragende Reinigungswirkung: entfernt selbst hartnäckige, alte und verharzte Öl- und Fettverschmutzungen, sowie Teer
  • Der Kaltreiniger hat einen hohen Flammpunkt (> 101 °C), was ein hohes Maß an Sicherheit und Arbeitsschutz gewährleistet. Fällt nicht unter die VOC-Richtlinie.
  • Er ist umweltbewusst und kosteneffizient, da er ohne Erwärmung verwendet werden kann.
  • Der Kaltreiniger ist dermatologisch unbedenklich und hat das Gütesiegel „Emissionsarmes Produkt“ der BG ETEM.

 

Anwendungsgebiete

Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Schienen-, Flurförderzeuge, LKW- und.  PKW-Werkstätten sowie im Maschinen- und Werkzeugbau).

weiterführende Informationen

  • Kaltreiniger
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, kaltreiniger 200 ltr, industriereiniger, ibs scherer kaltreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Lösemittel, Spezialreiniger, Reinigungsflüssigkeit, Esther, Entfetter, Reinigungschemie, Entfettungsmittel, Metallreiniger, Industriechemikalien, Metallchemie, Oberflächenreiniger, Metall-Chemie, Oberflächenchemie, Industriechemie, Flüssigreiniger, Pflanzenölester, Kaltentfetter, Spezial-Kaltreiniger, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung, Gebinde, 200L, Reinigerfass, Stahlfass
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,82*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 4,4641* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 1.059,60*
€ 1.260,92
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 1.046,18*
€ 1.244,95
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 992,25*
€ 1.180,78
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 951,92*
€ 1.132,78
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 892,82*
€ 1.062,46
pro Fass
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050052
ab € 706,41*
Ähnlich
IBS Scherer
2050134
ab € 128,70*
Ähnlich
IBS Scherer
2050053
ab € 253,24*
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 581,52*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 211,62*
Ähnlich
IBS Scherer
2050057
ab € 398,60*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 95,04*
Ähnlich
IBS Scherer
2050062
ab € 145,26*
Ähnlich
IBS Scherer
2050132
ab € 187,09*
Ähnlich
IBS Scherer
2050068
ab € 347,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.