Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Spezialreiniger 100 Plus, 50L


Menge:  Fass  
Produktinformationen
100plus50fass
100plus50fass
100plusproduktgruppefass
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5232-2050053
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050053
EAN/GTIN:
     4030209000101
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Beschreibung

Dieser Kaltreiniger ist ein erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch, das zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet ist. Er kann im Pinselwaschtisch-Verfahren, zur Oberflächenentfettung und im Tauch- oder Wischverfahren angewendet werden.

Vorteile

  • Der Kaltreiniger ist nicht korrosionsfördernd und schützt die Metalloberfläche anwendungsbedingt vor Korrosion.
  • 100 Plus verdunstet langsam, auch bei der Heißanwendung. Dadurch wird eine intensive Durchdringung der Schmutzschichten begünstigt.
  • umweltbewusst und kosteneffizient – fällt nicht unter die VOC-Richtlinie
  • Der Kaltreiniger ist dermatologisch unbedenklich und hat das Gütesiegel „Emissionsarmes Produkt“ der BG ETEM.
  • Hohe Arbeitssicherheit: keine Gefahrenklasse nach VbF (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten) – geringe Belastung der Atemluft am Arbeitsplatz auch bei der Heißanwendung.
  • nicht korrosionsfördernd – für alle Oberflächen geeignet
  • nicht elektrisch leitfähig — Durchschlagsvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200kV/cm
  • hohe Sicherheit und Arbeitsschutz — Flammpunkt > 61°C

Anwendungsgebiete

Industrie, produzierendes Gewerbe, Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Schienen-, Flurförderzeuge, LKW- und.  PKW-Werkstätten sowie im Maschinen- und Werkzeugbau).

weiterführende Informationen

  • Kaltreiniger
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,24*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 50 Liter (ab € 5,0648* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 312,09*
€ 371,39
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 311,22*
€ 370,35
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 303,00*
€ 360,57
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 292,34*
€ 347,88
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 253,24*
€ 301,36
pro Fass
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050052
ab € 706,41*
Ähnlich
IBS Scherer
2050134
ab € 128,70*
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 581,52*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 142,26*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,45584*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 211,62*
Ähnlich
IBS Scherer
2050057
ab € 398,60*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 95,04*
Ähnlich
IBS Scherer
2050062
ab € 145,26*
Ähnlich
IBS Scherer
2050050
ab € 920,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.