Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Spezialreiniger Purgasol, 50L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
purgasolfass50
purgasolfass50
purgasolproduktgruppefasskanister
typg50ianwendung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5232-2050062
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050062
EAN/GTIN:
     4030209000064
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industrieentfetter
Ölentferner

Beschreibung

Dieser Kaltreiniger ist ein erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch, das zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet ist. Er kann im Pinselwaschtisch-Verfahren, zur Oberflächenentfettung und im Tauch- oder Wischverfahren angewendet werden.

Vorteile

  • Der Kaltreiniger ist nicht korrosionsfördernd und schützt die Metalloberfläche anwendungsbedingt vor Korrosion.
  • Er verdunstet schnell und gleichmäßig, sodass die gereinigten Teile schnell weiterverarbeitet werden können.
  • Der Kaltreiniger hat einen hohen Flammpunkt (> 61 °C), was ein hohes Maß an Sicherheit und Arbeitsschutz gewährleistet.
  • Er ist umweltbewusst und kosteneffizient, da er ohne Erwärmung verwendet werden kann.
  • Der Kaltreiniger ist dermatologisch unbedenklich und hat das Gütesiegel „Emissionsarmes Produkt“ der BG ETEM.

Anwendungsgebiete

Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Schienen-, Flurförderzeuge, LKW- und. PKW-Werkstätten sowie im Maschinen- und Werkzeugbau).

weiterführende Informationen

  • Kaltreiniger
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ölfleckentferner, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Korrosionsschutzöl, kaltreiniger 50 l, hochdruckreiniger konzentrat, ibs scherer kaltreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Lösemittel, Spezialreiniger, Reinigungsflüssigkeit, Entfetter, Reinigungschemie, Entfettungsmittel, Metallreiniger, Industriechemikalien, Metallchemie, Oberflächenreiniger, Metall-Chemie, Oberflächenchemie, Industriechemie, Flüssigreiniger, Kaltentfetter, Spezial-Kaltreiniger, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung, Gebinde, 50L, Reinigerfass, Stahlfass
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Liter (ab € 2,9052* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 581,52*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 142,26*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,45584*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 211,62*
Ähnlich
IBS Scherer
2050057
ab € 398,60*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 95,04*
Ähnlich
IBS Scherer
2050050
ab € 920,40*
Ähnlich
IBS Scherer
2050059
ab € 546,15*
Ähnlich
IBS Scherer
2050129
ab € 114,08*
Ähnlich
IBS Scherer
2050056
ab € 218,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.