Beschreibung Dieser Kaltreiniger ist ein erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch, das zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet ist. Er kann...
Beschreibung Dieser Kaltreiniger ist ein erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch, das zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet ist. Er kann...
Beschreibung Dieser Kaltreiniger ist ein erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch, das zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet ist. Er kann...
Beschreibung Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ F2 wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), ...
Beschreibung Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ BK-50 wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische...
Beschreibung Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ MD wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), ...
Beschreibung Dieser Kaltreiniger ist ein erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch, das zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet ist. Er kann...
Teilereinigungsgerät "Typ BK" und der Spezialreiniger "Purgasol" werden im Paket geliefert. Das Teilereinigungsgerät "Typ BK" ist ein manuelles Reinigungsgerät, das in einer robusten und stabilen G...
Teilereinigungsgeräte-Sets Funktionsweise: · Die Spezialpumpe, 230 V, fördert die Reinigungsflüssigkeit aus dem Fass über einen Schlauch zum Reinigungspinsel (Hohlpinsel) · Die verschmutzte Flüssig...
Teilewaschgerät G50-I, mit Anschluss für ein Fass à 50 Liter Kaltreiniger, stationär ideal für jede Reparaturwerkstatt Systemteilereiniger in robuster Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ausg...
Teilewaschgerät K50 mit Anschluss für ein Fass à 50 Liter Kaltreiniger, stationär ideal für jede Reparaturwerkstatt Systemteilereiniger in robuster Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ausgerü...
Beschreibung Zur Verwendung als Lösemittel für die industrielle Teilereinigung im Pinselwaschtisch Verfahren. Auch geeignet zur losen Anwendung zur Oberflächenentfettung, sowie im Tauch- oder Wisch...
Beschreibung Dieser Spezialreiniger auf Pflanzenölester Basis, ist zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet. Er kann im Pinselwaschtisch-Ver...