Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Spezialreiniger Purgasol, 25L


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
purgasolkanister
purgasolkanister
purgasolproduktgruppefasskanister
typg50ianwendung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5232-2050085
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050085
EAN/GTIN:
     4030209500854
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Beschreibung

Dieser Kaltreiniger ist ein erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch, das zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet ist. Er kann im Pinselwaschtisch-Verfahren, zur Oberflächenentfettung und im Tauch- oder Wischverfahren angewendet werden.

Vorteile

  • Der Kaltreiniger ist nicht korrosionsfördernd und schützt die Metalloberfläche anwendungsbedingt vor Korrosion.
  • Er verdunstet schnell und gleichmäßig, sodass die gereinigten Teile schnell weiterverarbeitet werden können.
  • Der Kaltreiniger hat einen hohen Flammpunkt (> 61 °C), was ein hohes Maß an Sicherheit und Arbeitsschutz gewährleistet.
  • Er ist umweltbewusst und kosteneffizient, da er ohne Erwärmung verwendet werden kann.
  • Der Kaltreiniger ist dermatologisch unbedenklich und hat das Gütesiegel „Emissionsarmes Produkt“ der BG ETEM.

Anwendungsgebiete

Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Schienen-, Flurförderzeuge, LKW- und. PKW-Werkstätten sowie im Maschinen- und Werkzeugbau).

weiterführende Informationen

  • Kaltreiniger
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, ibs scherer kaltreiniger, industriereiniger, kaltreiniger 25l, Reiniger, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Lösemittel, Spezialreiniger, Reinigungsflüssigkeit, Entfetter, Reinigungschemie, Entfettungsmittel, Metallreiniger, Industriechemikalien, Metallchemie, Oberflächenreiniger, Metall-Chemie, Oberflächenchemie, Industriechemie, Flüssigreiniger, Kaltentfetter, Spezial-Kaltreiniger, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung, Gebinde, Reinigerfass, Stahlfass
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,98*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 25 Liter (ab € 3,7992* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 117,72*
€ 140,09
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 115,58*
€ 137,54
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 113,24*
€ 134,76
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 112,05*
€ 133,34
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 94,98*
€ 113,03
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 582,66*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 141,10*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,81584*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 212,18*
Ähnlich
IBS Scherer
2050057
ab € 399,71*
Ähnlich
IBS Scherer
2050062
ab € 144,72*
Ähnlich
IBS Scherer
2050050
ab € 919,62*
Ähnlich
IBS Scherer
2050059
ab € 546,59*
Ähnlich
IBS Scherer
2050129
ab € 114,44*
Ähnlich
IBS Scherer
2050056
ab € 217,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.