Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT 1000x1800x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8084.000 Rack Freistehendes Gestell Grau
Rittal 8084.000 Rack Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-8084000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8084000
EAN/GTIN:
     4028177813656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 1000x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813656
Herstellerartikelnummer:
8084000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008084000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
8084000, VX Anreih-Schranksystem
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8084000
Höhe:
1800.000
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
1000.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal chassisplatte, chassisplatte, schaltschrank ip55, Anreihschrank, Schaltschrank System
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,52*
€ 796,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,51*
€ 793,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,55*
€ 768,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,51*
€ 746,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,50*
€ 711,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8800845
ab € 9,04*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,82*
Zubehör
Rittal
4946000
ab € 8,98667*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 34,05*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,51*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 32,95*
Zubehör
Rittal
2493500
ab € 33,04*
Zubehör
Rittal
4590700
ab € 43,53*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,82*
Zubehör
Rittal
4124000
ab € 29,76*
Zubehör
Rittal
2427100
ab € 22,64*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,66*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,15*
Zubehör
Rittal
4694000
ab € 45,41*
Zubehör
Rittal
8618430
ab € 7,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.