| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9302043 Herst.-Nr.: 9302043 EAN/GTIN: 4031101517773 |
| | |
|
| | |
| Die Kombination von harten und weichen Materialkomponenten bei der uvex ultrasonic verbindet hohe mechanische Festigkeit mit besten Trageeigenschaften – selbst dauerhaftes Tragen dieser Vollsichtbrille verursacht keine Druckprobleme. Die flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an und gewährleistet umfassenden seitlichen Schutz des Augenraumes, sogar bei Brillenträgern. Die hervorragende Ventilation der uvex ultrasonic sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima im Augenraum. Sportliches Design, weites Panoramablickfeld sowie schneller und leichter Scheibenwechsel runden die Vorzüge dieser Top Brille ab. In der Schweißerschutz-Version verfügt die Brille über eine praktische Flip-up-Scheibe, die ganz einfach ausgetauscht werden kann. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex ultrasonic | Beschichtung: | uvex infradur | Beschichtung (gekürzt): | infradur | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 B KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex ultrasonic | Produkttyp: | Vollsichtbrille | Scheibentönung: | grau Schweißerschutz 3 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, grün | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9302, 93023 |
| | |
| |