| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8787212 Herst.-Nr.: 8787212 EAN/GTIN: 4031101949581 |
| | |
|
| | |
| In allen Masken der uvex silv-Air e Familie verbinden unsere einzigartigen Technologien optimalen Tragekomfort mit extrem niedrigen Atemwiderständen. Damit eignen sich die Produkte für schwere Arbeiten und lange Tragedauer. Durch die vergrößerte Filteroberfläche können die High-Performance-Modelle sogar über mehrere Tage getragen werden. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex silv-Air e | Dolomitstaubprüfung: | Ja | Hinweise: | Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten | Marke: | uvex | Material Filter: | Polypropylen (PP), Polyethylenterephthalat (PET) | Produktart: | Atemschutzmaske | Produktname: | 7212 | Produkttyp: | Formmaske | Schutzklasse: | FFP2 | Suchfarbe (Filter): | weiß | Ventiltyp: | 360°-Ausatemventil | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, feinstaubmasken ffp 2 uvex, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, atemschutz ffp, atemschutzmaske, feinstaubmaske, mundschutz, mundschutz maske, staubmaske, staubschutzmaske, atemschutz ffp2, 8737, 87372 |
| | |
| |