Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formmaske uvex silv-Air c uvex silv-Air c FFP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8742201
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8742201
EAN/GTIN:
     4031101956015
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Die uvex silv-Air c Familie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Das bequeme Textilkopfband und die integrierte Dichtlippe sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort - auch nach längerer Einsatzdauer.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex silv-Air c
Dolomitstaubprüfung:
Ja
Hinweise:
Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten
Marke:
uvex
Material Filter:
Polypropylen (PP), Polyester (PE)
Produktart:
Atemschutzmaske
Produktname:
uvex silv-Air c
Produkttyp:
Formmaske
Schutzklasse:
FFP2
Suchfarbe (Filter):
weiß
Ventiltyp:
360°-Ausatemventil
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, feinstaubmasken ffp 2 uvex, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, staubmaske, atemschutzmaske, mundschutz, atemschutz ffp, feinstaubmaske, mundschutz maske, staubschutzmaske, atemschutz ffp2, 8732, 87322
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.