| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8739518 Herst.-Nr.: 8739518 EAN/GTIN: 4031101963624 |
| | |
|
| | |
| Die Produktfamilie uvex sil-Air 9517 besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die mit Ohrbändern ausgestattet sind und für einen bequemen und sicheren Sitz der Maske sorgen. Ein hoher Tragekomfort ist zudem durch weiche Materialkanten und einen flexibel anpassbaren Nasenclip gegeben. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex silv-Air 9517 | Dolomitstaubprüfung: | Nein | Hinweise: | Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten | Marke: | uvex | Material Filter: | Polypropylen (PP) | Produktart: | Atemschutzmaske | Produktname: | 9517 | Produkttyp: | Faltmaske | Schutzklasse: | FFP2 | Suchfarbe (Filter): | weiß | Ventiltyp: | ohne Ausatemventil | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Faltmaske, Atemschutzmaske, 87352, 8735 |
| | |
| |