Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024101153 Herst.-Nr.: 8732110 EAN/GTIN: 4031101485669 |
| | |
|
| | |
| Die uvex silv-Air c Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach, diese Masken korrekt aufzusetzen – und auch über längere Zeit zu tragen, ohne dass sie stören. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex silv-Air c | Dolomitstaubprüfung: | Ja | Hinweise: | Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten | Marke: | uvex | Material Filter: | Polypropylen (PP), Polyester (PE) | Produktart: | Atemschutzmaske | Produktname: | 2110 | Produkttyp: | Formmaske | Schutzklasse: | FFP1 | Suchfarbe (Filter): | weiß | Ventiltyp: | 360°-Ausatemventil | Verschluss: | Ohne Verschluss | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alltagsmaske, Behelfsmaske, Behelfsmundschutz, Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, feinstaubmaske ffp1 ventil, einmal halbmaske, einweg-halbmaske mit ventil, staubmaske, atemschutzmaske, mundschutz, atemschutz ffp, feinstaubmaske, mundschutz maske, staubschutzmaske, atemschutz ffp1, mundschutz ffp1, 8732, 87321 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | | | | 15 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,23* | € 1,78* | | | | | | | 9 Tage | | | 350 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,71* | € 2,05* | | | | | 12 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,62* | € 2,30* | | | | | 9 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,68* | € 2,41* | | | | | | | | 15 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,074* | € 2,884* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|