Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex rubiflex ESD NB27A 60880 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6088009
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6088009
EAN/GTIN:
     4048612104439
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Dieser sehr leichte und flexible Chemikalienschutzhandschuh ist die richtige Wahl, wenn neben Chemikalienschutz und hervorragendem Tragekomfort auch eine hohe elektrische Ableitfähigkeit gefordert ist. Der uvex rubiflex ESD entspricht der aktuellen Norm EN 16350:2014 und hat einen Durchgangswiderstand kleiner als 10^8 Ohm. Der uvex rubiflex ESD ist daher ideal für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen wie auch in ESD-Bereichen geeignet.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex rubiflex S
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR)
Größe verkettet:
9
Marke:
uvex
Obermaterial:
Baumwoll-Interlock, Carbon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex rubiflex ESD NB27A
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.