Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Chrome Series 60673 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6067310
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6067310
EAN/GTIN:
     810001797881
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Chrome Serie® ,4023M von HexArmor® verfügt über eine TP-X®-Handinnenfläche für verbesserte Griffigkeit bei trockenen sowie leicht öligen Anwendungen und eine Rundum-Schnittfestigkeit für leistungsstarken Schutz bei der Arbeit.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit SuperFabric®-Schutzkacheln
Beschichtung:
Polyvinylchlorid (PVC)-Grip
Größe verkettet:
10
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
SuperFabric®
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Chrome Series
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
weiß, grün
Verschluss:
Klettverschluss
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,52*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,56*
€ 99,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,59*
€ 95,90
pro Paar
ab 3 Paar
€ 80,17*
€ 95,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,40*
€ 86,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.