| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-6066612 Herst.-Nr.: 6066612 EAN/GTIN: 810070604660 |
| | |
|
| | |
| Helix® Serie ,3007 von HexArmor® ist ein nahtloser Handschuh mit branchenführendem Stoßschutz an allen Fingern für ausgezeichnetes Tastgefühl bei der Arbeit. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | HexArmor | Ausführung: | mit Daumenbeugenverstärkung, mit Protektoren auf dem Handrüc | Beschichtung: | Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish | Größe verkettet: | 12 | Marke: | HexArmor | Obermaterial: | High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl, Polyamid (PA) | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | HexArmor Helix 3007 | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | schwarz, rot, gelb | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 12, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, 6026, 60666 |
| | |
| |