Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Helix® 2062 60661 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6066108
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6066108
EAN/GTIN:
     810001793906
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Helix® 2062 in Signalfarbe mit Coretex™-Technologie verfügt über eine innovative Außenschicht aus einem HPPE-, Stahl- und Glasfaser-Mischgewebe (13 ,Gauge) mit hohem Schnittschutz und einer flexiblen angerauten Nitrilbeschichtung an der Handinnenfläche.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish
Größe verkettet:
8
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Stahl
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Helix® 2062
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
gelb, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paar
ab 3 Paar
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.