Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Rig Lizard® 2095 60650 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6065008
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6065008
EAN/GTIN:
     812013029455
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Rig Lizard® 2095 von HexArmor® verfügt über Schnitt- und Durchstichfestigkeit, den IR-X® Impact Exoskeleton-Stoßschutz von HexArmor in Signalfarbe im High-Flex-Design sowie eine PU-Beschichtung an der Handinnenfläche, die für hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit sorgt.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Strickbund, mit Protektoren auf dem Handrücken
Beschichtung:
Polyurethan (PU)
Größe verkettet:
8
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl, Nylon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Rig Lizard® 2095
Produkttyp:
Impacthandschuhe, Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz, gelb
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paar
ab 3 Paar
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.