Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex synexo impact 1 60598 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4048612039496
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6059807
EAN/GTIN:
     4048612039496
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex synexo verbindet die Vorteile nahtloser Schutzhandschuhe mit speziellen Schutzzonen. Ob feine Präzisionsarbeiten oder Tätigkeiten, bei denen richtig zugepackt wird: uvex synexo schützt ganz gezielt dort, wo es drauf ankommt – und setzt neue Maßstäbe bei Funktionalität und Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex synexo
Ausführung:
mit Strickbund, mit Daumenbeugenverstärkung, mit Protektoren
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish
Größe verkettet:
7
Marke:
uvex
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Nylon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex synexo impact 1
Produkttyp:
Impacthandschuhe
Suchfarbe (Filter):
schwarz, gelb
Verschluss:
Klettverschluss
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
5 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 17,11*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 17,17*
10 Tage
unbekannt
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 17,91*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 18,10*
6 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 15,94*
€ 19,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,49*
€ 19,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,025* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 171,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.