Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex C500 foam 60494 Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6049406
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6049406
EAN/GTIN:
     4048612044421
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex C500 Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität, Taktilität und Wirtschaftlichkeit. Das alles vereint dieser High-tech-Schutzhandschuh mit höchstem Schnittschutzlevel 5/C. Der uvex C500 foam ist besonders für trockene und leicht feuchte Einsatzgebiete geeignet.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex bamboo Twinflex
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
High Performance Elastomer (HPE), SoftGrip-Foam
Größe verkettet:
6
Marke:
uvex
Obermaterial:
Bambus-Viskose, Glasfaser, High Performance Polyethylen (HPP
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex C500 foam
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grün, grau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.