Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-02807133 Herst.-Nr.: 6029511 EAN/GTIN: 4048612010358 |
| | |
|
| | |
| Die Schutzhandschuh-Modelle uvex top grade 8000, 8100 und 8300 schützen Ihre Hände vor mechanischer Beanspruchung. Ob Arbeiten mit rauen Materialien oder leichte und mittlere Metallbearbeitung - unsere uvex top grade 8000 bis 8300 Lederhandschuhe mit Baumwolle auf der Innenhand bieten eine gute Abriebfestigkeit, gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Arbeitsbereichen und verfügen dazu über einen extra Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz am Handrücken. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex top grade | Ausführung: | mit gummierter Stulpe | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Größe verkettet: | 11 | Marke: | uvex | Obermaterial: | Rindvollleder | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex top grade 8000 | Produkttyp: | Lederhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | grau, blau | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, 6040, 60295 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 5,50* | € 7,08* | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 5,88* | € 7,55* | | | | | 33 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 6,32* | € 8,09* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 5,45* | € 8,12* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 6,86* | € 8,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|