Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex top grade 8100 60294 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6029409
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6029409
EAN/GTIN:
     4048612010310
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Schutzhandschuh-Modelle uvex top grade 8000, 8100 und 8300 schützen Ihre Hände vor mechanischer Beanspruchung. Ob Arbeiten mit rauen Materialien oder leichte und mittlere Metallbearbeitung - unsere uvex top grade 8000 bis 8300 Lederhandschuhe mit Baumwolle auf der Innenhand bieten eine gute Abriebfestigkeit, gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Arbeitsbereichen und verfügen dazu über einen extra Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz am Handrücken.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex top grade
Ausführung:
mit gummierter Stulpe
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Größe verkettet:
9
Marke:
uvex
Obermaterial:
Rindvollleder
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex top grade 8100
Produkttyp:
Lederhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau, blau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.