| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-6006405 Herst.-Nr.: 6006405 EAN/GTIN: 4048612086704 |
| | |
|
| | |
| Der uvex phynomic pro 2 ist ein feinfühliger Schutzhandschuh für Montagetätigkeiten in leicht feuchten/öligen Bereichen. Die flexible, rutschfeste Aqua-Polymer-Pro Beschichtung verfügt über sehr gut schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Eigenschaften und ermöglicht so eine sehr guten Griffigkeit. Auch gegenüber Harzen oder hochviskosen Pasten ist der Schutzhandschuh sehr dicht und gleichzeitig atmungsaktiv. Der Bambus-Polyamid-Elasthan-Liner bietet dem Anwender dank der Bambus-Viskose ein herausragendes Tragegefühl auf der Haut. Denn: Die Naturfaser ermöglicht eine hohe Atmungsaktivität und sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme zugleich. Der uvex phynomic pro 2 ist frei von Beschleunigern und bietet eine dermatologisch bestätigte (proDERM) Hautverträglichkeit – damit ist der Schutzhandschuh auch ideal für Allergiker geeignet und eine lösemittelfreie Alternative für Anwender von PU-Handschuhen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex phynomic | Ausführung: | mit Strickbund | Beschichtung: | Aqua-Polymer-Pro | Größe verkettet: | 5 | Marke: | uvex | Obermaterial: | Polyamid (PA), Elastan, Bambus-Viskose | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex phynomic pro 2 | Produkttyp: | Montagehandschuhe | Suchfarbe (Filter): | blau, grau | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, polyamid montagehandschuh, arbeitshandschuhe, montagehandschuhe, 6037, 60064 |
| | |
| |