Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor ThornArmor® 3092 60010 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6001011
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6001011
EAN/GTIN:
     815733019461
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der ThornArmor® 3092 von HexArmor® bietet branchenführenden Schutz vor scharfen Gegenständen und setzt damit Standards zum Schutz der Hände für anspruchsvolle Gärtner, Bastler und professionelle Landschaftsgärtner.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Stulpe, mit SuperFabric®-Schutzkacheln
Beschichtung:
Polyvinylchlorid (PVC)-Grip
Größe verkettet:
11
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
Polyester (PES), Elastan, Nylon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor ThornArmor® 3092
Produkttyp:
Nadelstichschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
braun, grün, schwarz
Verschluss:
Klettverschluss
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 25,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,19*
€ 84,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,80*
€ 81,87
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,11*
€ 75,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,09*
€ 71,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,40*
€ 68,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,81*
€ 66,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,14*
€ 59,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.