Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Topfhandschuhe Silikon Ada Schwarz, 2er, Handflächen aus Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Topfhandschuhe Silikon Ada Schwarz, 2er, Handflächen aus Silikon
WENKO Topfhandschuhe Silikon Ada Schwarz, 2er, Handflächen aus Silikon
WENKO Topfhandschuhe Silikon Ada Schwarz, 2er, Handflächen aus Silikon
WENKO Topfhandschuhe Silikon Ada Schwarz, 2er, Handflächen aus Silikon
WENKO Topfhandschuhe Silikon Ada Schwarz, 2er, Handflächen aus Silikon
WENKO Topfhandschuhe Silikon Ada Schwarz, 2er, Handflächen aus Silikon
WENKO Topfhandschuhe Silikon Ada Schwarz, 2er, Handflächen aus Silikon
Artikel-Nr.:
     C4401-55041100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55041100
EAN/GTIN:
     4008838378946
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe

WENKO Topfhandschuhe Silikon Ada Schwarz, 2er, Handflächen aus Silikon

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Gut gerüstet

Mit den Grillhandschuhen Ada sind sie bestens ausgestattet. Die beiden Handschuhe von WENKO sind mit einem extra langen Schaft versehen, der Ihre Arme zuverlässig vor Kontakt mit dem heißen Grill schützt. Zudem sind die Handinnenflächen mit Silikon ausgestattet, das sorgt für einen besseren Grip. Die Farbgebung in Schwarz und Grau fügt sich bestens in das Black Kitchen Outdoor Konzept ein. Verwendbar sind die Topfhandschuhe auch für den Ofen oder den Herd.

Ideal verwahrt und hochwertiges Material

Die braune Lasche am Ende des Schaftes ermöglicht eine griffbereite Aufhängung – zum Beispiel an der magnetischen Hakenleiste Ima. Die beiden Ofenhandschuhe haben eine Maße von jeweils (B x H x T): 18 x 38 x 2 cm. Bei Bedarf können die Grill-Handschuhe einfach gereinigt werden, neben Silikon an den Handinnenflächen wurden folgende Textilien verwendet: Außen: 80 % Baumwolle und 20 % Leinen; Füllung: 44 % Polyester, 34 % Baumwolle und 22 % Viskose. Innenmaterial: 90 % Polyester und 10 % Baumwolle.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Außenmaterial: 80 % Baumwolle, 20 % Leinen, Füllung: 44 % Polyester, 34 % Baumwolle, 22 % Viskose, Innenmaterial: 90 % Polyester, 10 % Baumwolle
Farbe: Schaft: Grau, Handflächen: Schwarz
Maße B/H/T: 18 cm x 38 cm x 2 cm
Nettogewicht: 328 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
328 g
Bruttogewicht:
340 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Breite Einzelartikel:
18,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, Topflappen, Pfannen-Untersetzer, Pfannenuntersetzer, Topf-Untersetzer, Topfuntersetzer, backhandschuh, Ofenhandschuhe;Küchenutensilien;küchenhandschuhe;Grill;grillen;Grillhandschuhe-hitzebeständig;Herd;Küchen gadgets;Kochhandschuhe;Silikon;Grillzubehör;Outdoor-Ausrüstung;Mikrowelle;Dutch oven;Backofen;Topflappen-handschuh;Backhandschuhe;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,38*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 39 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.