Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingbürste 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150536JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150536JA
EAN/GTIN:
     8710364070398
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
messing topfbürste dremel
Messingbürste 13 mm
Weitere Informationen:
Länge:
51.0 mm | 15.0 mm
Werkstoff:
Messing
Drahtdurchmesser:
13 mm
Breite:
15.0 mm
Produktbeschreibung:
Zum Reinigen weicher Metalle wie Gold, Bronze oder Kupfer.
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
13.0 mm
Zubehörlänge:
51.0 mm
Material:
Messingbürsten | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Form:
Topfbürste
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Höchstdrehzahl:
15000 1/min
Höhe:
50.0 mm
Länge des Produktkartons:
1.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe bohrmaschine, bürstenscheibe dremel, Messingbürste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 4,50*
€ 6,32*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 6,82*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 7,11*
6 Tage
902
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 7,11*
4 Tage
1043
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,09*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 58,92*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,51*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,65*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 36,85*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 109,06*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 50,64*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,10*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 91,84*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 140,81*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 205,93*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 140,40*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 40,97*
Sonstiges
Dremel
26150535JA
ab € 2,465*
Sonstiges
Dremel
26150537JA
ab € 6,92*
Sonstiges
Dremel
26150684JA
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.