Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer HSS-G, 2 x 8 x 38 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140148009
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597580
EAN/GTIN:
     3165140148009
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Mit dem geschliffenen HSS-Doppelendbohrer kann man doppelt so lange bohren Der Bohrer ist an beiden Enden mit Bohrspitzen und Spiralnuten versehen. Er ist ideal für Montage-, Karosserie- und Metallarbeiten geeignet. Mit ihm lassen sich auch Nietlöcher oder Löcher in dünnes Material bohren. Dieser Bohrer ist für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff geeignet. Der Bohrer ist außerdem besonders kurz und robust, also zum Arbeiten ‎an engen Stellen geeignet. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern. Ankörnen erübrigt sich somit.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
2.00
Arbeitslänge mm:
8
Gesamtlänge mm:
38
Vorteil HL (kurz):
Doppelt so lange bohren
Leistungsbeschreibung:
Doppelt so lange bohren
(Version) Key RTB:
An beiden Enden mit Bohrspitzen und Spiralnuten versehen
Spezifisches RTB2:
Besonders kurzer und robuster Bohrer zum Arbeiten ?an engen Stellen
Spezifisches RTB3:
Bohrspitze mit Kreuzanschliff für Bohren und Zentrieren ohne Wandern, somit auch ohne Ankörnen
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produkttext, Zubehör, grau:
10er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
38 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
8 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
2.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
true
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Schneidstoff:
HSS
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,005 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Volumen:
0,021 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,779*
€ 1,099*
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,791*
€ 1,111*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,828*
€ 1,113*
3 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,15*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,815*
€ 1,155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 193,24*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 530,10*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 240,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.