Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-920497 Herst.-Nr.: 2608597231 EAN/GTIN: 3165140099981 |
| |
|
| | |
| Der HSS-Kurzbohrer ist besonders kurz und wird bei beengten Stellen verwendet. Er bohrt Löcher in Metallblech und Metallrohre mit einer Stärke zwischen 2 und 6 mm. Die Arbeitslänge der Spitalnut ist ideal für Arbeiten bei Platzmangel geeignet. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht einen Bohrbeginn ohne Ankörnen und Wandern sowie effizientes Arbeiten bei Platzmangel. Er eignet sich für Baustahl, Metalllegierungen, Nichteisenmetalle und Kunststoffe. Der Schaft des Bohrers ist zylindrisch (der Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser). Der Bohrer wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Der HSS-Kurzbohrer wird nach DIN 1897 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 118 Grad und Durchmessertoleranz h8. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 55 mm | Schaftdurchmesser: | 4.00 mm | Aufnahmesystem: | sonstige | Schneidenlänge: | 22 mm | Geeignet für Edelstahl: | false | Mit Zentrierbohrer: | false | Geeignet für Kunststoff: | false | Geeignet für Stahl: | true | Geeignet für Beton: | false | Geeignet für Gusseisen: | false | Geeignet für Holz: | false | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | true | Geeignet für Stein: | false | Durchmesser Bohrer: | 4.0 mm | Doppelseitiger Bohrer: | false | Steckachse mit flachem Ende: | false | Geeignet für Glas: | false | Schneidstoff: | HSS | Geeignet für Keramik: | false | Spiralbohrer: | false | Mit Schnellverschluss: | false | Mit Kühlkanal: | false | Geeignet zum Aufbohren: | false | Geeignet für Fliesen: | false | Durchmesser (D) mm: | 4.00 | Arbeitslänge (L1) mm: | 22 | Gesamtlänge (L2) mm: | 55 | Vorteil HL (kurz): | Extra kurzer Bohrer zum Arbeiten ?bei beengten Stellen | Leistungsbeschreibung: | bei beengten Stellen | (Version) Key RTB: | Die Arbeitslänge der Spiralnut ist für die meisten Arbeiten bei Platzmangel ideal | Spezifisches RTB1: | Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht bei Platzmangel einen leichten Bohrbeginn. | Spezifisches RTB2: | Nach DIN 1897 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 118 Grad und Durchmessertoleranz h8 | Material: | Stahlbleche | Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Produkttext, Zubehör, grau: | 10er-Pack | SOL Date: | 19.07.2002 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,045 kg | Nettogewicht: | 0,045 kg | Volumen: | 0,026 dm3 | Abmessung Länge: | 95 mm | Abmessung Breite: | 55 mm | Abmessung Höhe: | 5 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Rabattgruppe: | 14 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,617* | € 0,887* | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,74* | € 1,05* | | | | | 3 Tage | | | 70 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,05* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,762* | € 1,069* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,779* | € 1,099* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|