Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer Standard, 15 x 100 x 160 mm, d 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608596312 Holzspiralbohrer Standard, 15 x 100 x 160 mm, d 10 mm
Bosch 2608596312 Holzspiralbohrer Standard, 15 x 100 x 160 mm, d 10 mm
Bosch 2608596312 Holzspiralbohrer Standard, 15 x 100 x 160 mm, d 10 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608596312
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596312
EAN/GTIN:
     3165140059183
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
holzspiralbohrer 15mm
Der Holzspiralbohrer ist geeignet für präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs und Sacklochbohrungen verwendet werden. Ausgesprochen scharfer Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Die beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
15.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Spiralbohrer:
true
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
15.00
Arbeitslänge (L1) mm:
120
Gesamtlänge (L2) mm:
160
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Schaftdurchmesser (d) Zoll:
-
Vorteil HL (kurz):
Präzisionsbohren in Holz
Leistungsbeschreibung:
Präzises Bohren
(Version) Key RTB:
Ausgesprochen schnittige Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs
Spezifisches RTB1:
Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden.
Spezifisches RTB2:
2 Nuten verhindern, dass Bohrgut das Loch verstopft - einfacher Abtransport von Material für präzise Ergebnisse
Material:
Weichholz | Hartholz
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,122 kg
Nettogewicht:
0,116 kg
Volumen:
0,214 dm3
Abmessung Länge:
258 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, bosch holzspiralbohrer, Holzbohrer, Spiralbohrer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,93*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,97*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 258,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.