Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer HSS, für Kabelverschraubungen, M10-M40, 10 mm, 125,5 mm, 16 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608587427
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587427
EAN/GTIN:
     3165140630214
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
Spiralbohrer ohne Norm
mehrstufenbohrer
Der HSS-Stufenbohrer bohrt glatt und gratfrei Löcher mit verschiedenen Durchmessern. Er ist ideal zum Bohren und Vergrößern von Löchern geeignet. Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff das Anbohren erleichtert. Die CNC-gefräste Spiralnut entfernt optimal Spangut und ermöglicht gleichmäßiges Bohren. Axialer und radialer Reliefschliff ermöglichen höchste Scheideleistung und absolute glatte Ergebnisse. Der Stufenbohrer ist geeignet für dünnes Material aus Nichteisenmetall, rostfreiem Stahl und Kunststoff sowie Stahlblech und Kunststofftafeln. Der Stufenbohrer ist aus HSS-Stahl gefertigt und bei Verwendung von Kühlmittel ausgesprochen langlebig. Die gut erkennbaren und dauerhaften Durchmessermarkierungen in beiden Spiralnuten sind gelasert. Auch verhindert der 3-Flächen-Schaft Durchrutschen im Spannfutter und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS
Stufendurchmesser (Bereich) mm:
M10-M40
Stufenhöhe mm:
6/4
Schaftdurchmesser mm:
10.0
Gesamtlänge mm:
125.5
Vorteil HL (kurz):
Glattes Bohren von Löchern mit verschiedenen Durchmessern mit einem Bohrer
Leistungsbeschreibung:
Bohrt mehrere Durchmesser
(Version) Key RTB:
Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff den Bohrbeginn erleichtert
Spezifisches RTB1:
CNC-gefräste Spiralnut entfernt optimal Spangut und ermöglicht vibrationsarmes und somit gleichmäßiges Bohren
Spezifisches RTB2:
Axialer und radialer Reliefschliff für höchste Scheideleistung und absolut glatte Ergebnisse
Spezifisches RTB3:
HSS-Stahl für hohe Standzeit. Lasermarkierte Bohrdurchmesser,
Spezifisches RTB4:
HSS-Stahl für hohe Standzeit. Lasermarkierte Bohrdurchmesser, 3-Flächen-Schaft zur Kraftübertragung, kein Durchrutschen
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Stahlbleche | Stahl
Produkttext, ZB grau:
Gewinde Kernlöcher für Kabelverschraubungen: Ø 6-8.5-10.5-14.5-18.5-23.5-30.5-38.5 mm, M10x1.5-M12x1.5-M16x1.5-M20x1.5-M25x1.5-M32x1.5-M40x1.5 | Durchgangslöcher für Kabelverschraubungen: Ø 6-10.5-12.5-16.5-20.5-25.5-28-32.5-35.5-40.5 mm, M10x1.5-M12x1.5-M16x1.5-M20x1.5-M25x1.5-M32x1.5-M40x1.5
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Mit Kantenbrecher:
false
Spiralnut:
true
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
40.5 mm
Min. Bohrdurchmesser:
6 mm
Auswechselbare Zentrierspitze:
false
Anzahl der Bohrstufen:
16
Hartmetallausführung:
false
Zentrierspitze:
false
Schneidstoff:
HSS
Schaftdurchmesser:
10.0 mm
Bruttogewicht:
0,378 kg
Nettogewicht:
0,378 kg
Volumen:
0,363 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer mit Zylinderschaft, Bohrer
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 193,24*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 530,10*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 240,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.