Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer-Set PointTeQ, 19-tlg., ProBox, 1–10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     260W-927214
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577351
EAN/GTIN:
     3165140917698
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren wird möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate fällt weniger Wärme und Verschleiß an. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer eignet sich zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöchern in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Das Bruchrisiko ist insbesondere bei Bohrern mit einem Durchmesser unter 6 mm gering, da der Schaft hochelastisch ist. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ entspricht DIN 338. Der Bohrertyp ist N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
19
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
19
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Durchmesser:
1 mm | 10 mm
Durchmesser mm:
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0
Arbeitslänge mm:
12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87
Gesamtlänge mm:
34 | 40 | 49 | 57 | 61 | 70 | 75 | 80 | 86 | 93 | 101 | 109 | 117 | 125 | 133
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelles Bohren in Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnelles Bohren in Metall
(Version) Key RTB:
Selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern, wodurch schnelles und einfaches Anbohren möglich ist
Spezifisches RTB1:
Erhöhte Bohrrate erzeugt weniger Hitze und Verschleiß
Spezifisches RTB2:
PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand
Spezifisches RTB3:
Niedriges Bruchrisiko wegen hochelastischem Körper, mit Schwarzoxid beschichtete Nut, DIN 338, Typ N, 135-Grad-Spitze
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
19-tlg. ProBox-Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ
SOL Date:
01.09.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Bruttogewicht:
0,512 kg
Nettogewicht:
0,448 kg
Volumen:
0,831 dm3
Abmessung Länge:
172 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 11,77*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 11,79*
4 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 11,98*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,52*
€ 12,79*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,05*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608587017
ab € 33,38*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60395
ab € 35,54*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60390
ab € 19,90*
Ähnlich
Bosch
2608577352
ab € 18,74*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67315
ab € 16,96*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67375
ab € 31,23*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67003
ab € 11,20*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67007
ab € 19,91*
Ähnlich
Hawera
F00Y265818
ab € 13,45*
Ähnlich
Hawera
F00Y265820
ab € 24,29*
Ähnlich
Hawera
F00Y265824
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.