Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawera - Metall Spiralbohrer Satz - HSS-TIN 25 tlg. Set 1 - 13 mm, DIN 338 - Bohrersatz Titan-Nitrid


Menge:  Satz  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-F00Y265824
Hersteller:
     Hawera
Herst.-Nr.:
     F00Y265824
EAN/GTIN:
     3165140647571
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
HAWERA - 25 tlg. Metallspiralbohrer-Set "HSS-TIN" in Kunststoffkassette DIN 338


> Hawera Pro Box, HSS-TiN 1-13 mm
> Für extreme Beanspruchung in Industrie und Handwerk
> Hochleistungsschnellstahl mit Titan Nitrid Beschichtung
> Kreuzschliff und Spitzenwinkel 135°
> Bis zu 40% rascherer Bohrfortschritt als vergleichbare Bohrer mit 118°-Bohrspitze ohne Kreuzschliff
> Anbohren ohne Vorkörnen
> Geringste Reibung und reduzierte Kaltaufschweißung
> Extrem hohe Standzeit durch erhöhten Verschleißwiderstand


Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 135°, Kreuzschliff nach DIN 1412C, Durchmessertoleranz h 8; aus dem Vollen geschliffener Stahlbohrer mit besonderer Oberflächenvergütung durch Titan-Nitrid-Beschichtung


Empfohlen für die Bearbeitung von: legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm²; Temperguß, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und besonders für Hartkunststoffe wie Plexiglas


Anwenderhinweise: Nicht in Aluminium verwenden; mit Kühlmittel arbeiten; die Standzeiten der Bohrer verlängern sich bei fachgerechter Kühlung maximal um den Faktor 6


Inhalt Set in Kunststoffkassette, je ein Spiralbohrer Ømm:
1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5/ 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13

Weitere Informationen:
Artikelart:
ProBox - Bohrersatz
Durchmesser:
1,0 - 13,0 mm
Ausführung:
HSS-TIN
Bohrer Typ:
Spiralbohrer N
Bohrspitze:
135°
Hersteller:
Hawera
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 1-13mm, metallbohrer satz, metallbohrer-satz 25-teilig, Hawera Metallbohrer, Metallspiralbohrer, HSS-TIN Bohrer, HSSTIN Bohrer, DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, DIN 338 Typ N, Metall-Bohrer, Metall Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,67*
€ 63,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,06*
€ 61,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,88*
€ 59,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,22*
€ 57,38
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,75*
€ 56,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,67*
€ 48,40
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608587017
ab € 33,38*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60395
ab € 35,66*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60390
ab € 19,92*
Ähnlich
Bosch
2608577352
ab € 18,83*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67315
ab € 16,93*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67375
ab € 30,99*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67003
ab € 11,30*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67007
ab € 19,90*
Ähnlich
Hawera
F00Y265818
ab € 13,43*
Ähnlich
Hawera
F00Y265820
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.