Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer-Set PointTeQ, 19-tlg., ProBox, 1–10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 351 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608577351
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 577 351
EAN/GTIN:
     3165140917698
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren wird möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate fällt weniger Wärme und Verschleiß an. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer eignet sich zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöchern in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Das Bruchrisiko ist insbesondere bei Bohrern mit einem Durchmesser unter 6 mm gering, da der Schaft hochelastisch ist. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ entspricht DIN 338. Der Bohrertyp ist N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
1
Durchmesser mm 10:
5,5
Durchmesser mm 11:
6
Durchmesser mm 12:
6,5
Durchmesser mm 13:
7
Durchmesser mm 14:
7,5
Durchmesser mm 15:
8
Durchmesser mm 16:
8,5
Durchmesser mm 17:
9
Durchmesser mm 18:
9,5
Durchmesser mm 19:
10
Durchmesser mm 2:
1,5
Arbeitslänge mm:
12
Durchmesser mm 3:
2
Durchmesser mm 4:
2,5
Durchmesser mm 5:
3
Durchmesser mm 6:
3,5
Durchmesser mm 7:
4
Durchmesser mm 8:
4,5
Durchmesser mm 9:
5
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 11,60*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,78*
€ 11,62*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 11,81*
36 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 12,61*
Lager 1498
18
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,02*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608587017
ab € 33,52*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60395
ab € 34,39*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60390
ab € 19,29*
Ähnlich
Bosch
2608577352
ab € 18,53*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67315
ab € 17,03*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67375
ab € 31,23*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67003
ab € 11,27*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67007
ab € 20,17*
Ähnlich
Hawera
F00Y265818
ab € 13,45*
Ähnlich
Hawera
F00Y265820
ab € 24,28*
Ähnlich
Hawera
F00Y265824
ab € 40,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.