Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene FSN 70, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 602 317 030 Kreissägen-Zubehör
Bosch 2 602 317 030 Kreissägen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2602317030
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2602317030
EAN/GTIN:
     3165140087186
Suchbegriffe:
Handkreissäge Führungsschiene
Kugelführungsschiene
bosch handkreissäge führungsschiene
handkreissäge führungsschiene
Die Führungsschiene ermöglicht exakt gerade Schnitte durch das geführte Sägen mit dem Führungsschienensystem von Bosch. Dieses System macht präzises Arbeiten möglich. Dank des selbstjustierenden Verbindungsstücks VEL ist genaues Arbeiten auch mit mehreren Führungsschienen möglich. Passend zu: GKS. GKS 18.0 V. GKS 55. GKS 55 CE. GKS 66 CE. GKS 68 B. GKS 68 BC. GKS 85. GKS 85 G. GMF 1400 CE. GOF 130. GOF 1300 CE. GOF 1600 CE. GOF 2000 CE. GUF 4-22 A Professional. PKS 40. PKS 54. PKS 54 CE. PKS 66. PKS 66 CE. POF 1200 AE. POF 1400 ACE.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Länge mm:
700
Vorteil HL (kurz):
Exakt gerade Schnitte
Leistungsbeschreibung:
Exakt gerade Schnitte
(Version) Key RTB:
Führungssystem macht präzises Arbeiten dank des selbstjustierenden Verbindungsstücks VEL möglich
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit Handkreissägen
Spezifisches RTB2:
Schraubzwingenpaar nicht im Lieferumfang enthalten
Produkttext, ZB grau:
Führungsschiene FSN 70 | Schraubzwingenpaar nicht enthalten
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,215 kg
Nettogewicht:
1,145 kg
Volumen:
3,808 dm3
Abmessung Länge:
770 mm
Abmessung Breite:
215 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Führungsschiene
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060157A900
ab € 240,32*
Sonstiges
Bosch
0615990M92
ab € 322,18*
Sonstiges
Bosch
060157A901
ab € 263,78*
Sonstiges
Bosch
060157A000
ab € 222,66*
Sonstiges
Bosch
060326A100
ab € 83,19*
Sonstiges
Bosch
060326C800
ab € 118,95*
Sonstiges
Bosch
1600Z0000A
ab € 71,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.