Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberfräse POF 1200 AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060326A100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 26A 100
EAN/GTIN:
     3165140451628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberfräse
Spannzange ohne Norm
oberfräse bosch
spannzange ohne norm
Oberfräse POF 1200 AE. Ideal einfach – für kreative Projekte mit Holz. Zum Fräsen von Nuten, Kantenprofilen und sogar speziellen Formen in Holz. Der Parallelanschlag hilft beim präzisen Fräsen von geraden Nuten und Kreisen. Einfacher und schneller Fräserwechsel durch integrierte Spindelarretierung. SDS für werkzeugloses Einsetzen der Kopierhülsen. Einfacher Anschluss an einem Staubsauger für einen sauberen Arbeitsplatz. Im Lieferumfang enthalten: Absaugadapter (2 600 499 077), Gabelschlüssel (1 609 203 V40), Kopierhülse (2 609 200 138), Nutfräser (Ø 8 mm) (2 608 628 381), Parallelanschlag (1 609 203 M85), Spannzangen (3 Stk.), Zentrierstift (2 609 200 310), Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.4 kg | 3.400 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min | 28000 1/min | 11000 - 28000 min-1
Fräskorbhub:
55 mm
Spannzangendurchmesser:
6 mm | 8 mm
Länge:
366 mm
Breite:
286 mm
Höhe:
153 mm
Nennaufnahme:
1200 W
Abgabeleistung:
650 W
Werkzeugaufnahme (mitgeliefert):
Spannzange 6 mm | Spannzange 8 mm | 1/4"
Leerlaufdrehzahl, von:
11000 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
28000 min-1
Max. Fräskorbhub:
55 mm
Drehzahlvorwahl:
ja
Spindelarretierung:
ja
Bosch Constant-Electronic:
nein
Frästiefen-Feineinstellung:
nein
Bosch-SDS für Kopierhülse:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Bosch Electronic:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
6.0 m/s²
Unsicherheit K []:
2.0 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
366 x 286 x 153 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
366 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
286 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
153 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
366 x 286 x 153 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ideal einfach - für kreative Projekte mit Holz
TOP-Produktmerkmale:
Zum Fräsen von Nuten, Kantenprofilen und sogar speziellen Formen in Holz | Der Parallelanschlag hilft beim präzisen Fräsen von geraden Nuten und Kreisen | Einfacher und schneller Fräserwechsel durch integrierte Spindelarretierung | SDS für werkzeugloses Einsetzen der Kopierhülsen | Einfacher Anschluss an einem Staubsauger für einen sauberen Arbeitsplatz
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Oberfräse
Unterteilung der Produktkategorien:
Oberfräse
Titel:
Oberfräse POF 1200 AE
Lieferumfang:
Absaugadapter (2 600 499 077) | Gabelschlüssel (1 609 203 V40) | Kopierhülse (2 609 200 138) | Nutfräser (Ø 8 mm) (2 608 628 381) | Parallelanschlag (1 609 203 M85) | Spannzangen (3 Stück) | Zentrierstift (2 609 200 310) | Karton
SOL Date:
08.03.2007
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
5,325 kg
Nettogewicht:
3,2 kg
Volumen:
16,015 dm3
Abmessung Länge:
366 mm
Abmessung Breite:
286 mm
Abmessung Höhe:
153 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Oberfräse (elektrisch), Elektrische Oberfräse, Elektrooberfräse
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 602 317 031
ab € 67,82*
Zubehör
Bosch
2 602 317 030
ab € 50,26*
Zubehör
Bosch
2 607 019 466
ab € 40,38*
Zubehör
Bosch
2 607 019 469
ab € 51,22*
Zubehör
Bosch
2 607 019 463
ab € 22,32*
Zubehör
Bosch
2 608 628 383
ab € 6,29*
Zubehör
Bosch
2 608 628 379
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.