Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 85 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060157A900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060157A900
EAN/GTIN:
     3165140607902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissäge Führungsschiene
Lehrlingskoffer
Handkreissäge GKS 85 G, Mit ihrer hohen Leistung und Führungsschienen-Kompatibilität ist die GKS 85 G Professional der ideale Partner für präzise, geführte Schnitte. Ihr Hochleistungsmotor mit 2.200 W für Schnitte bis 85 mm macht sie zu einer guten Wahl für schwierige Anwendungen. Ihre präzisen Schnittergebnisse sind dem kompatiblen Bosch Führungsschienensystem zu verdanken. Die GKS 85 G Professional ermöglicht mit ihrem optimierten Spanabweiser und dem Turbogebläse eine konstant bessere Sicht auf die Anrisslinie. Verschiedene Materialien wie Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF können diese Kreissäge nicht stoppen. Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, und ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Die GKS 85 G Professional ist mit Spindelarretierung, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, Absaugstutzen und Sanftanlauf ausgestattet. 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725). Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006). Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
350 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
450 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
300 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
350 x 450 x 300 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
2200 W
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1 | 5000 1/min
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Sägeblattdurchmesser:
235 mm
Gewicht:
7.8 kg
Führungsschienenkompatibel:
Ja
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
85 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
65 mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Hochleistungs-Kreissäge mit Führungsschienen-Kompatibilität für Schnitte bis 85 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hochleistungsmotor mit 2200 W für Schnitte bis 85 mm | Hochpräzise, lange, gerade Schnitte dank kompatiblem Bosch Führungsschienensystem | Jederzeit bessere Sicht auf die Anrisslinie dank optimiertem Spanabweiser und Turbogebläse
Titel:
Handkreissäge GKS 85 G Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2.8 mm, 24 (2 608 640 725) | Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627)
SOL Date:
01.06.2011
Unterteilung der Produktkategorien:
Handkreissäge
Nennleistungsaufnahme:
2200 W
Maschinengewicht:
7.8 kg
Schnitttiefe (90°):
85 mm
Schnitttiefe (45°):
65 mm
Sägeblattbohrung:
30.0 mm
Spannung:
230 V
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
9,925 kg
Nettogewicht:
9,9 kg
Volumen:
47,25 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
350 mm
Abmessung Höhe:
300 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, handkreissäge bosch, handkreissäge, Handkreissäge (elektrisch), Elektrische Handkreissäge, Elektrohandkreissäge
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,42*
€ 296,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 55,22*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 67,18*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 94,14*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 149,58*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 39,67*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.