Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberfräse POF 1400 ACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060326C800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060326C800
EAN/GTIN:
     3165140451666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse bosch
oberfräse
Oberfräse POF 1400 ACE. Für hochwertige Fräsarbeiten in anspruchsvollen Projekten. Bosch Constant Electronic passt die Werkzeugleistung auch unter Last an und sorgt für hervorragende Ergebnisse. Frästiefeneinstellung für beeindruckende Genauigkeit bis auf 1/10 mm. Arbeitsleuchte, um der Schnittlinie zu folgen, und Staubsaugeranschluss für saubere Sichtlinie. Der Parallelanschlag hilft beim präzisen Fräsen von geraden Nuten und Kreisen. Werkzeugloses Einsetzen der Kopierhülse dank SDS-System. Absaugadapter (2 600 499 077). Gabelschlüssel (1 609 203 V40). Nutfräser (Ø 8 mm) (2 608 628 381). Parallelanschlag (1 609 203 M85). Zentrierstift (2 609 200 310). 3 Spannzangen (6 mm, 8 mm und 1/4"). Kopierhülse (ET-Nr.: 1 609 203 V39). Kunststoffkoffer (2 605 438 643)
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
11000 - 28000 U/min | 11000 1/min | 28000 1/min
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
155 x 285 x 300 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
6.0 m/s²
Unsicherheit K []:
2.0 m/s²
Spannung:
230 V
Gewicht:
7.200 kg | 3.5 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
340 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
210 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
400 x 340 x 210 mm
Vergleichsmaßstab:
Oberfräse
Unterteilung der Produktkategorien:
Oberfräse
Titel:
Oberfräse POF 1400 ACE
Lieferumfang:
Absaugadapter (2 600 499 077) | Gabelschlüssel (1 609 203 V40) | Nutfräser (Ø 8 mm) (2 608 628 381) | Parallelanschlag (1 609 203 M85) | Zentrierstift (2 609 200 310) | 3 Spannzangen (6 mm, 8 mm und 1/4") | Kopierhülse (ET-Nr.: 1 609 203 V39) | Kunststoffkoffer (2 605 438 643)
SOL Date:
12.03.2007
Neuheit:
nein
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Fräskorbhub:
55 mm
Spannzangendurchmesser:
6 mm | 8 mm
Länge:
390 mm
Breite:
339 mm
Höhe:
212 mm
Bruttogewicht:
6,83 kg
Nettogewicht:
3,199 kg
Volumen:
28,029 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
340 mm
Abmessung Höhe:
220 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Oberfräse (elektrisch), Elektrische Oberfräse, Elektrooberfräse
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2600499077
ab € 4,46*
Zubehör
Bosch
2 607 019 462
ab € 19,88*
Zubehör
Bosch
2 607 019 463
ab € 24,98*
Zubehör
Bosch
2 607 019 464
ab € 25,30*
Zubehör
Bosch
2 607 019 465
ab € 36,03*
Zubehör
Bosch
2 607 019 468
ab € 43,99*
Zubehör
Bosch
2 607 019 469
ab € 52,30*
Zubehör
Bosch
2 607 019 466
ab € 41,03*
Zubehör
Bosch
2 605 438 643
ab € 23,70*
Zubehör
Bosch
2602317031
ab € 70,75*
Zubehör
Bosch
2602317030
ab € 49,74*
Zubehör
Bosch
2609200138
ab € 12,68*
Zubehör
Bosch
2608628383
ab € 5,75*
Zubehör
Bosch
2608628379
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.