Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene, Systemzubehör FSN RA 32 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Systemzubehör FSN RA 32 1600 Professional
Bosch Systemzubehör FSN RA 32 1600 Professional
Bosch Systemzubehör FSN RA 32 1600 Professional
Bosch Systemzubehör FSN RA 32 1600 Professional
Bosch Systemzubehör FSN RA 32 1600 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z0003W
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z0003W
EAN/GTIN:
     3165140727082
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge Führungsschiene
bosch handkreissäge führungsschiene
handkreissäge führungsschiene
Systemzubehör FSN RA 32 1600, Die Führungsschiene FSN RA 32 1600 Professional mit einer Länge von 1.600 mm ist ideal für genaue Lochraster im Möbelbau. Mit ihrem Lochabstand von 32 mm bietet sie höchste Funktionalität zusätzlich zu ihrer Standardfunktion. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ist perfekt kompatibel mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen und ermöglicht eine präzise Führung. Sie verfügt über leicht austauschbare, rutschfeste Gummistreifen und einen Splitterschutz. Sie ermöglicht absolute Kontrolle bei der Verwendung und sorgt für eine saubere Schnittkante. Diese Führungsschiene eignet sich für geführtes Schneiden und Fräsen bei Anwendungen mit 32 mm Lochabstand im Lochraster. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. Die 1.600-mm-Führungsschiene FSN RA 32 1600 Professional besitzt einen Lochabstand von 32 mm im Lochraster und eine Kunststoffkappe zur Werkzeugfixierung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Verpackungsabmessungen (Breite):
143 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1650 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
92 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
143 x 1650 x 92 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
1600 mm
Positionierung:
1600-mm-Führungsschiene für genaue Lochraster beim Möbelbau
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Das Lochrastersystem mit 32 mm Lochabstand sorgt für höchste Funktionalität zusätzlich zur Standardfunktion | Präzise Führung und hochwertige Verarbeitung sowie perfekte Kompatibilität mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen | Absolute Kontrolle und saubere Schnittkanten dank leicht austauschbarer, rutschfester Gummistreifen und Splitterschutz
Titel:
Systemzubehör FSN RA 32 1600 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Bruttogewicht:
2,28 kg
Nettogewicht:
2,24 kg
Volumen:
21,707 dm3
Abmessung Länge:
1650 mm
Abmessung Breite:
143 mm
Abmessung Höhe:
92 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 525,29*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 311,20*
Sonstiges
Bosch
06016A1001
ab € 91,41*
Sonstiges
Bosch
06016A1002
ab € 106,59*
Sonstiges
Bosch
06016A1005
ab € 185,07*
Sonstiges
Bosch
0615990M90
ab € 383,27*
Sonstiges
Bosch
06016A2101
ab € 177,49*
Sonstiges
Bosch
06016A2106
ab € 307,34*
Sonstiges
Bosch
06015B1001
ab € 195,26*
Sonstiges
Bosch
06015B1000
ab € 210,42*
Sonstiges
Bosch
06015B1002
ab € 358,31*
Sonstiges
Bosch
06015B0001
ab € 194,05*
Sonstiges
Bosch
06015B0000
ab € 211,49*
Sonstiges
Bosch
06015B0002
ab € 360,09*
Sonstiges
Bosch
06015A6101
ab € 145,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.