Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GST 18V-155 BC Professional Elektrische Stichsäge
Bosch GST 18V-155 BC Professional Elektrische Stichsäge
Bosch GST 18V-155 BC Professional Elektrische Stichsäge
Bosch GST 18V-155 BC Professional Elektrische Stichsäge
Bosch GST 18V-155 BC Professional Elektrische Stichsäge
Bosch GST 18V-155 BC Professional Elektrische Stichsäge
Bosch GST 18V-155 BC Professional Elektrische Stichsäge
Artikel-Nr.:
     C4310-06015B1000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015B1000
EAN/GTIN:
     4059952545950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC, Die GST 18V-155 BC Professional (mit Bügelgriff) bietet einen bürstenlosen Motor und ein gut ausbalanciertes Werkzeugdesign. Der Griffbereich oben und ihr Gasgebeschalter garantieren perfekte Werkzeugkontrolle. Ihre Sägeblattführung verhindert ein Verbiegen des Sägeblatts sogar bei kleinen Kurven und hilft mit perfekter Präzision bei der Arbeit. Das Werkzeug ist mit einer externen Staubabsaugung kompatibel. Ihr großer Sägeblattauswurfhebel und die Drop Control-Funktion gewährleisten besseren Gesundheitsschutz und höhere Sicherheit für den Anwender. Sie eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Sie ist kompatibel mit Führungsschienen (über Adapter) und allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Werkzeug verfügt über eine robuste Aluminiumdruckguss-Grundplatte mit zwei Befestigungspunkten für mehr Stabilität und Sicherheit. Ihr Connectivity Modul ermöglicht eine individuelle Einstellung von Drehzahl und Beleuchtung und liefert wichtige Werkzeuginformationen. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1-L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 HB7). 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31). 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399). Spanreißschutz (ET-Nr. 1 600 A02 08K). Absaugdüse (ET-Nr. 1 600 A01 C3Z). Abdeckhaube Staubabsaugung (ET-Nr. 1 600 A01 T4N)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
2 kg
Hub:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
800 1/min | 3800 1/min
Schnitttiefe in Holz:
155 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
8.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
5.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Hubzahl bei Leerlauf, von:
0 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3800 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 3800 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Hubhöhe:
26 mm
Gewicht exkl. Akku:
2 kg
Schnitttiefe in Alu:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
8.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
5.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die Meisterklasse für anspruchvollste Anwendungen - mit Bügelgriff
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Perfekte Kontrolle über Dein Schnittergebnis durch den Gasgebeschalter und die ergonomische Form des Bügelgriffs | Höchste Präzision: Die Sägeblattführung verhindert das Verlaufen des Sägeblatts auch beim kleinsten Radius | Drop Control und der erleichterte Sägeblattwechsel für mehr Sicherheit beim Arbeiten - die optimierte Staubabführung für Deine Gesundheit.
Titel:
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1-L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 HB7) | 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31) | 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399) | Spanreißschutz (ET-Nr. 1 600 A02 08K) | Absaugdüse (ET-Nr. 1 600 A01 C3Z) | Abdeckhaube Staubabsaugung (ET-Nr. 1 600 A01 T4N)
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Stichsäge
Bruttogewicht:
4,311 kg
Nettogewicht:
2,021 kg
Volumen:
24,552 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-stichsäge gst 18 v, druckluftsäge, akku-stichsäge bosch, Stichsäge (Akku), Stichsäge
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.