Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene, Systemzubehör FSN RA 32 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Systemzubehör FSN RA 32 800 Professional
Bosch Systemzubehör FSN RA 32 800 Professional
Bosch Systemzubehör FSN RA 32 800 Professional
Bosch Systemzubehör FSN RA 32 800 Professional
Bosch Systemzubehör FSN RA 32 800 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z0003V
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z0003V
EAN/GTIN:
     3165140727075
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge Führungsschiene
bosch handkreissäge führungsschiene
handkreissäge führungsschiene
Systemzubehör FSN RA 32 800, Die 800-mm-Führungsschiene FSN RA 32 800 Professional ermöglicht genaue Lochraster beim Möbelbau. Sie bietet zusätzlich zu ihrer Standardfunktion höchste Funktionalität dank ihres 32-mm-Lochrastersystems. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt kompatibel mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen. Dank der leicht austauschbaren, rutschfesten Gummistreifen und des Splitterschutzes bietet sie absolute Kontrolle während der Verwendung und sorgt für eine saubere Schnittkante. Diese Führungsschiene eignet sich für geführtes Schneiden und Fräsen bei Anwendungen mit 32 mm Lochabstand im Lochraster. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. Die 800-mm-Führungsschiene FSN RA 32 800 Professional besitzt einen Lochabstand von 32 mm im Lochraster und eine Kunststoffkappe zur Werkzeugfixierung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Verpackungsabmessungen (Breite):
141 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1147 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
141 x 1147 x 90 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
800 mm
Positionierung:
800-mm-Führungsschiene für genaue Lochraster beim Möbelbau
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Höchste Funktionalität zusätzlich zur Standardfunktion dank Lochrastersystem mit 32 mm Lochabstand | Präzise Führung und hochwertige Verarbeitung sowie perfekte Kompatibilität | Absolute Kontrolle dank leicht austauschbarer, rutschfester Gummistreifen und Splitterschutz
Titel:
Systemzubehör FSN RA 32 800 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Bruttogewicht:
1,335 kg
Nettogewicht:
1,267 kg
Volumen:
14,555 dm3
Abmessung Länge:
1147 mm
Abmessung Breite:
141 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 525,29*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 311,20*
Sonstiges
Bosch
06016A1001
ab € 91,41*
Sonstiges
Bosch
06016A1002
ab € 106,59*
Sonstiges
Bosch
06016A1005
ab € 185,07*
Sonstiges
Bosch
0615990M90
ab € 383,27*
Sonstiges
Bosch
06016A2101
ab € 177,49*
Sonstiges
Bosch
06016A2106
ab € 307,34*
Sonstiges
Bosch
06015B1001
ab € 195,26*
Sonstiges
Bosch
06015B1000
ab € 210,42*
Sonstiges
Bosch
06015B1002
ab € 358,31*
Sonstiges
Bosch
06015B0001
ab € 194,05*
Sonstiges
Bosch
06015B0000
ab € 211,49*
Sonstiges
Bosch
06015B0002
ab € 360,09*
Sonstiges
Bosch
06015A6101
ab € 145,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.