Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS 3000 und Führungsschienenadapter FSN SA, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Systemzubehör KS 3000 + FSN SA Professional
Bosch Systemzubehör KS 3000 + FSN SA Professional
Bosch Systemzubehör KS 3000 + FSN SA Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001FT
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001FT
EAN/GTIN:
     3165140757508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreisschneider
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß bosch
Systemzubehör KS 3000 + FSN SA, Das KS 3000 und FSN SA Professional Set mit Maßband und Adapter ermöglicht präzise Rundschnitte mit der Stichsäge. Nach seiner Fixierung dient das biegefeste Maßband als Radius, und die Drehung um den Mittelpunkt garantiert exakte Rundschnitte für ein breites Spektrum an Durchmessern von 120 bis 3.000 mm. Außerdem beinhaltet das Set den FSN SA Adapter für Geradschnitte und das Bosch T 344 DP Precision for Wood Stichsägeblatt. Kompatibel mit den Stichsägen GST 160 Professional, GST 1400 Professional, GST 18V-LI Professional, GST 18V-LI S Professional, GST 18V-LI B Professional, GST 18V-155 Professional und GST 18V-125 Professional. 1 x Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A32)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Verpackungsabmessungen (Breite):
154 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
204 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
154 x 204 x 80 mm
Positionierung:
Geführte Rundschnitte mit der Stichsäge
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Set mit Maßband und Adapter für präzise Rundschnitte mit der Stichsäge (Durchmesser 120 bis 3000 mm) für vielfältige Anwendungen | Das biegefeste Metallmaßband dient als Radius und garantiert exakte Rundschnitte | Inklusive FSN SA Adapter für Geradschnitte und ein Bosch T 344 DP Precision for Wood Stichsägeblatt
Titel:
Systemzubehör KS 3000 + FSN SA Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A32)
SOL Date:
01.01.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Bruttogewicht:
0,502 kg
Nettogewicht:
0,48 kg
Volumen:
2,513 dm3
Abmessung Länge:
204 mm
Abmessung Breite:
154 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Führungsschiene
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015A6101
ab € 145,36*
Sonstiges
Bosch
06015A6106
ab € 270,13*
Sonstiges
Bosch
06015A6100
ab € 132,35*
Sonstiges
Bosch
06015A5101
ab € 146,20*
Sonstiges
Bosch
06015A5107
ab € 277,12*
Sonstiges
Bosch
06015A5100
ab € 130,22*
Sonstiges
Bosch
0601518000
ab € 216,48*
Sonstiges
Bosch
0601517000
ab € 216,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.