Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge GST 160 BCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601518000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601518000
EAN/GTIN:
     3165140746274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Stichsäge GST 160 BCE, Die kabelbetriebene Stichsäge GST 160 BCE Professional bietet Präzision für High-End-Anwendungen. Die optimale Werkzeugführung wird dank Bügelgriff mit schmaler Grifffläche und Regler für variable Drehzahl sowie kompakter, leichter Bauweise erreicht. Dank der patentierten Doppelrollen-Sägeblattführung der Stichsäge wird ein Verbiegen der Sägeblätter weitgehend vermieden, was für eine exzellente Schnittpräzision sorgt. Ihr zuverlässiger 800-Watt-Motor mit konstanter Drehzahl ermöglicht Schnitte auch in den härtesten Materialien. Dieses Gerät eignet sich für gekrümmte Schnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit Führungsschienen über einen Adapter. Die GST 160 BCE Professional kann auch Neigungsschnitte ausführen und zeichnet sich durch Gebläse, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control, Drehzahlvorwahl und werkzeuglose SDS-Sägeblattwechsel aus. Absaugadapter. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Spanreißschutz (2 601 016 096). 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31). 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879). 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UN)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
359 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
447 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
156 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
359 x 447 x 156 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
800 W
Säge, Hublänge:
26 mm
Schnitttiefe in Holz:
160 mm
Hubzahl bei Leerlauf, von:
800 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3000 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
800 - 3000 min-1
Gewicht:
2.3 kg
Leerlaufdrehzahl:
3000 min-1
Werkzeugabmessungen (Breite):
76 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
277 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
215 mm
Schnitttiefe in Aluminium:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Präzise Stichsäge mit Bügelgriff für High-End-Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimale Werkzeugführung dank Bügelgriff mit schmaler Grifffläche und Regler für variable Drehzahl sowie kompakter, leichter Bauweise | Dank patentierter Doppelrollen-Sägeblattführung weniger Verbiegen der Sägeblätter für höchste Präzision | Zuverlässiger 800-Watt-Motor mit konstanter Drehzahl für Schnitte auch in den härtesten Materialien
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Stichsäge GST 160 BCE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Absaugadapter | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Spanreißschutz (2 601 016 096) | 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31) | 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879) | 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UN)
SOL Date:
01.09.2013
Unterteilung der Produktkategorien:
Stichsäge
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
10 mm
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Spannung:
230 V
Hub:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
800 1/min | 3000 1/min
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Maschinengewicht:
2.3 kg
Länge:
277 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
215 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
5 kg
Nettogewicht:
5 kg
Volumen:
25,034 dm3
Abmessung Länge:
447 mm
Abmessung Breite:
359 mm
Abmessung Höhe:
156 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, Stichsägeblatt, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Stichsäge (elektrisch), Elektrische Stichsäge, Elektrostichsäge
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,46*
Zubehör
Bosch
2 608 633 577
ab € 16,51*
Zubehör
Bosch
2608638382
ab € 82,81*
Zubehör
Bosch
2608631030
ab € 5,57*
Zubehör
Bosch
2608631966
ab € 72,00*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 1,048*
Zubehör
Bosch
2608667396
ab € 13,32*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,14*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 7,78*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 28,16*
Zubehör
Bosch
2608636227
ab € 4,17*
Zubehör
Bosch
2608634235
ab € 6,82*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,64*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.