Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaagen
>
Artikel
Akku-Schrauber IXO 7 Level Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06039E0008
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06039E0008
EAN/GTIN:
4053423247305
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Wasserwaage
Wasserwaagen
Akku-Schrauber IXO 7 Level Set. Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten. Kabelloser Allrounder zum Schrauben. 20 % höheres Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung. Multifunktionaler Einsatz als Bohrer, Korkenzieher, Schneidewerkzeug und mehr dank Aufsatzaufnahme. Längere Laufzeit bis zu 190 Schrauben dank optimiertem 2,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku. Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit einem neuen 360°-LED-Lichtring. Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung des Akkus. Micro-USB-Ladegerät für mobile Anschlussoptionen. Kompaktwasserwaage 12 cm. 10 Standard-Schrauberbits. Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
3,6 Volt:
ja
7,2 Volt:
nein
10,8 Volt:
nein
14,4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Power Control:
nein
Anwendung: Schrauben:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
nein
Bosch EasySelect:
nein
Integrierter Akku:
nein
Akkuspannung:
3,6 V
Akkukapazität:
2,0 Ah | 2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl:
235 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
3 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
5,5 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
3 / 5,5 Nm
Ladedauer:
3 h
Bohrfutter:
Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
Schrauben-Ø bis:
5 mm
Steckertyp:
Micro-USB
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
147 x 46 x 120 mm
Gewicht:
0,320 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
185 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
128 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
69 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
185 x 128 x 69 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2,5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Kabelloser Allrounder zum Schrauben | 20 % höheres Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung | Multifunktionaler Einsatz als Bohrer, Korkenzieher, Schneidewerkzeug und mehr dank Aufsatzaufnahme | Längere Laufzeit bis zu 190 Schrauben dank optimiertem 2,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku | Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit einem neuen 360°-LED-Lichtring | Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung des Akkus | Micro-USB-Ladegerät für mobile Anschlussoptionen
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schrauber
Titel:
Akku-Schrauber IXO 7 Level Set
Lieferumfang:
Kompaktwasserwaage 12 cm | 10 Standard-Schrauberbits | Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9) | Kartonschachtel
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Nennspannung:
3.6 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
235 1/min
Max. Drehmoment:
5.5 Nm
Drehmomenteinstellung:
3 Nm | 5.5 Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm
Länge:
147 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht mit Akkupack:
0.320 kg
Bruttogewicht:
0.786 kg
Nettogewicht:
0.33 kg
Volumen:
1.634 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
128 mm
Abmessung Höhe:
69 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
... >
Elektrowerkzeuge
>
Bohrer und Schrauber
>
Bosch IXO
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
Weitere Suchbegriffe:
mini-akkuschrauber
,
Schrauber (Akku)
,
Akku-Schrauber
,
Schrauber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 47,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
16-teiliges Schrauberbit-Set mit magnetischen Universalhalter
Bosch
2607019453
€ 10,45*
Zubehör
Bohr-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A00B9P
€ 17,61*
Zubehör
Drehmoment-Aufsatz, Systemzubehör für IXO Collection
Bosch
1600A001Y5
€ 17,58*
Zubehör
Exzenter-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YA
€ 17,65*
Zubehör
Gewürzmühlen-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YE
€ 17,53*
Zubehör
Grillgebläse-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YC
€ 17,17*
Zubehör
Korkenzieher-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YD
€ 17,39*
Zubehör
Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig
Bosch
2607019676
€ 7,21*
Zubehör
Schrauberbit-Set Big-Bit, 25-teilig
Bosch
2607019503
€ 6,32*
Zubehör
Schrauberbit-Set Pocket, 10-teilig
Bosch
2607019510
€ 7,24*
Zubehör
Schrauberbit-Set, 10-teilig, inklusive SL
Bosch
2607019454
€ 7,64*
Zubehör
Schrauberbit-Set, 10-teilig, inklusive Torx
Bosch
2607019452
€ 7,75*
Zubehör
Universalschneide-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YF
€ 18,66*
Zubehör
Winkel-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001Y8
€ 17,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.